International Rectifier Pチャンネル MOSFET30 V 11 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン
PチャンネルパワーMOSFET 30 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
- 仕様
- チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 11 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
シリーズ = IRF7424PbF
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 22 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 2.5 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = 20 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 75 nC @ 10 Vmm
高さ = 1.5mm
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















