曜日別特売
IRF7424TRPBF International Rectifier Pチャンネル MOSFET30 V 11 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン INTERNATIONAL RECTIFIER 84499514

International Rectifier Pチャンネル MOSFET30 V 11 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
84499514
品番
IRF7424TRPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

PチャンネルパワーMOSFET 30 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。

仕様
チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 11 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
シリーズ = IRF7424PbF
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 22 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 2.5 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = 20 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 75 nC @ 10 Vmm
高さ = 1.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする