曜日別特売

KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト

KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト - KNITTER-SWITCH

Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations

仕様
ポジション数 = 10
実装タイプ = スルーホール実装
コンタクト材質 = 金めっき
パッケージスタイル = DIP
アクチュエータタイプ = ロータリシャフト
コンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc
機械的寿命 = 20000Operations
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
動作温度範囲 = -40 → +85℃
定格電圧 = 15V dc
絶縁耐力 = 250V ac
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84500056DRS4010
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする