曜日別特売

Infineon IGBTドライバモジュール 3 A 24リードSSOP 24-Pin

Infineon IGBTドライバモジュール 3 A 24リードSSOP 24-Pin - INFINEON
仕様
ロジックタイプ = CMOS
出力電流 = 3 A
供給電圧 = 20V
ピン数 = 24
パッケージタイプ = 24リードSSOPns
ドライバ数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(55個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84499767IR2214SSPBF
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする