Infineon, バラクタ, 36pF min., 30V, 2-Pin SOD-323, チューナ用
バリキャップダイオード / バラクタダイオード、Infineon. 可変容量ダイオード(一般にバリキャップダイオード、バラクタダイオード、又はチューニングダイオードと呼ばれている)は、電圧の変化による静電容量の変化を必要とするさまざまな用途に有効です。 このダイオードは、RFチューニング、電圧制御発振器やフィルタ、周波数シンセサイザ、マルチプライヤをはじめとする幅広い用途に適しています。
- 仕様
- ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小タイオードキャパシタンス = 36pF
最大逆電圧 = 30V
最小チューニングレシオ = 13.5
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
ピン数 = 2
チューニングレシオテスト条件 = 1 → 28V
寸法 = 1.7 x 1.25 x 1.05mm
高さ = 1.05mm
長さ = 1.7mm
動作温度 Max = +150 ℃
幅 = 1.25mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















