曜日別特売
BB639E7904HTSA1 Infineon, バラクタ, 36pF min., 30V, 2-Pin SOD-323, チューナ用 INFINEON 84500004

Infineon, バラクタ, 36pF min., 30V, 2-Pin SOD-323, チューナ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
84500004
品番
BB639E7904HTSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

バリキャップダイオード / バラクタダイオード、Infineon. 可変容量ダイオード(一般にバリキャップダイオード、バラクタダイオード、又はチューニングダイオードと呼ばれている)は、電圧の変化による静電容量の変化を必要とするさまざまな用途に有効です。 このダイオードは、RFチューニング、電圧制御発振器やフィルタ、周波数シンセサイザ、マルチプライヤをはじめとする幅広い用途に適しています。

仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小タイオードキャパシタンス = 36pF
最大逆電圧 = 30V
最小チューニングレシオ = 13.5
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
ピン数 = 2
チューニングレシオテスト条件 = 1 → 28V
寸法 = 1.7 x 1.25 x 1.05mm
高さ = 1.05mm
長さ = 1.7mm
動作温度 Max = +150 ℃
幅 = 1.25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする