CLUB.J
草刈チップソー 外径255mm 刃数40P
用途
草刈用チップソー
仕様
25cc以上刈払機推奨/埋め込みチップで衝撃に強い/全メーカーのエンジン刈払機に対応
材質
【本体】鉄【チップ】タングステン
刃数
40P
色
シルバー
タイプ
軽量で疲労軽減しやすい
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500905
CK-255
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください