曜日別特売

Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02

Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02 - LUMBERG
仕様
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ
内径 = 2.5mm
外径 = 5.5mm
幅 = 10.4mm
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = ニッケルめっき
シリーズ = 1634
定格電圧(V)DC24定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844998891634 02
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする