Lumberg DC電源プラグ 10.0A 24.0 V 1636 07

Lumberg DC電源プラグ 10.0A 24.0 V 1636 07 LUMBERG

Lumberg電源プラグ. Lumberg製のDC電源プラグは、曲げ保護と穴あきはんだ端子を備え、簡単にケーブルを取り付けられます。 このDCプラグは、ニッケルめっきコンタクトも備え、適合DCソケットに確実に接続できます。

仕様
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ
接続方向 = ストレート
長さ = 71.1mm
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
シリーズ = 1636
定格電圧(V)DC24 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84499898 1636 07
オープン
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする