Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット

Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット - LUMBERG

絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.

仕様
プラグ/ソケット = ソケット
実装タイプ = パネルマウント
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
シリーズ = NEB/J
動作温度 Min = -20℃
定格電圧(V)12定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84499575NEB/J 21
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする