曜日別特売

スライド丸鋸木工用チップソー 外径216mm 刃数80P 刃厚2.0mm

スライド丸鋸木工用チップソー 外径216mm 刃数80P 刃厚2.0mm - WIZ'Aスライド丸鋸木工用チップソー 外径216mm 刃数80P 刃厚2.0mm - WIZ'Aスライド丸鋸木工用チップソー 外径216mm 刃数80P 刃厚2.0mm - WIZ'A
用途スライド丸鋸木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数80Pシルバー穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)216刃厚(mm)2.2適合材木工用最高回転速度(min-1)5,000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84500598WZ-TFS21680
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする