WIZ'A
木工用チップソー 静音タイプ 外径125mm 刃数52P 刃厚1.5mm
用途
木工用チップソー
材質
【本体】65Mn+YG6
刃数
52P
色
ブラック
タイプ
静音タイプ
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.5
適合材
木工用
最高回転速度(min
-1
)
10,000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500634
WZ-TFR12552
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください