WIZ'A
ザグリカッター 12mm
用途
木材の穴あけに
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
材質
本体:炭素鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)
六角:6.35
色
ゴールド
直径(Φmm)
12
穴深さ(mm)
40
適正回転数(min
-1
)
600~1300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500546
ZAC-12
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください