MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6 UTP MH3101シリーズ

MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6 UTP MH3101シリーズ - MH CONNECTORS

MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat6 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 1000 V ac です 絶縁抵抗: 500 M Ω 動作温度範囲: -10 → 60 ° C パネル取り付け 接触抵抗は 20 mhm です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0

仕様
タイプ = カプラ
インタフェースタイプ = RJ45
LANカテゴリ = Cat6
ポート数 = 1
シールドタイプ = UTP
長さ = 16.6mm
幅 = 16.2mm
深さ = 29.8mm
シリーズ = MH3101
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84500038MH3101-CAT6
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする