曜日別特売

IDCコネクタ 1.27mmピッチ 26極 2列 メス, M50-330シリーズ

IDCコネクタ 1.27mmピッチ 26極 2列 メス, M50-330シリーズ - HARWIN
仕様
極数 = 26
行数 = 2
オス/メス = メス
ピッチ = 1.27mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = アングル
定格電流 = 1A
シリーズ = M50-330
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
ハウジング材質 = PBT
内容量1セット(28個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84499828M50-3301342
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする