ライト精機
六角軸パイプタップ
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(2分)です。
用途
主に水道管等。
仕様
8A官用
材質
HSS高速度工具鋼
質量(g)
38
タイプ
修正用
呼び寸法
1/4PS(ストレート)
山数
19山
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84501097
HPS002
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください