曜日別特売

六角軸パイプタップ

六角軸パイプタップ - ライト精機六角軸パイプタップ - ライト精機

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。

用途主に水道管等。仕様10A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)55タイプ修正用呼び寸法3/8PS(ストレート)山数19山内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84501106HPS003
5,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする