曜日別特売

Littelfuse トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TO-218X

Littelfuse トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TO-218X - LITTELFUSE
仕様
定格平均オン電流 = 40A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-218X
最大ゲートトリガー電流 = 100mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 400A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 2V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 120mA
寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm
長さ = 16mm
幅 = 4.78mm
高さ = 21.21mm
動作温度 Min = -40 ℃mA
TRIAC、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84504229Q6040J7TP
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする