デジタルクッキングスケール 1kg

デジタルクッキングスケール 1kg - オーム電機デジタルクッキングスケール 1kg - オーム電機デジタルクッキングスケール 1kg - オーム電機デジタルクッキングスケール 1kg - オーム電機

1gからすばやく量れる
最大計量 1kg
追加計量(0表示機能)付き
コンパクトサイズで収納しやすい
オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計
収納しやすい小型設計
オーバーロード表示、低電力表示
本体カラーはホワイト

ホワイト材質(本体)ABS樹脂電源(V)DC3.0最小表示(g)1本体質量(g)約130(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22使用電池単4乾電池×2本(別売)オートパワーオフ約5分計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g計量範囲1~1000gひょう量単位g内容量1個
取扱説明書:(1.78MB)
注意
※ 本製品は、ご家庭で使用されるためにつくられたものです。品物の売買取引や公にその物の目方を証明する場合はご使用になれませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515264COK-S101-W
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする