曜日別特売

IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン

IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン - IZUMI(イズミ)IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン - IZUMI(イズミ)IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン - IZUMI(イズミ)

4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。

設置方式天吊りフォーマット形式アスペクトフリー生地ウルトラHDホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.04MB)
注意
※取付金具付き。但し別途取付工事が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
本体質量(kg)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515325IS-S100F本体ケース:2399100型9.62314×1985
87,400
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84515359IS-S120F本体ケース:2840120型11.92755×2390
103,500
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84515334IS-S100F本体ケース:2399100型9.62314×1985
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
84515350IS-S100F本体ケース:2399100型9.62314×1985
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
84515368IS-S120F本体ケース:2840120型11.92755×2390
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
84515377IS-S120F本体ケース:2840120型11.92755×2390
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
84515298IS-S80F本体ケース:195780型7.61871×1680
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84515307IS-S80F本体ケース:195780型7.61871×1680
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84515316IS-S80F本体ケース:195780型7.61871×1680
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84515334IS-S100F84515325IS-S100FIS-S100F IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 84515325IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
84515350IS-S100F84515325IS-S100FIS-S100F IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 84515325IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
84515368IS-S120F84515359IS-S120FIS-S120F IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 84515359IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました
84515377IS-S120F84515359IS-S120FIS-S120F IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 84515359IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする