「ERETTO」”mono” ホットサンドトースター・S

「ERETTO」”mono” ホットサンドトースター・S - タマハシ

耳を切る手間が不要です。
耳までカリッとしっかり焼けるのでクラムとクラストの食感の違いを楽しめます。
焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。
縦置きでスペースを取らずに収納できます。
材質・仕様
本体:フェノール樹脂(アクリル樹脂)、フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(ふっ素樹脂塗膜加工)、コードの長さ:約1.0m、AC100V/400W、、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃
サイズ等
約225×153×85mm(約770g)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515070ET101R
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする