428×2個 ブリスターセット

428×2個 ブリスターセット - MILAN428×2個 ブリスターセット - MILAN428×2個 ブリスターセット - MILAN

スペインの文房具メーカー MILANの『三角形 消しゴムNo.428【2個セット】』です。クリームがかった白の柔らかタイプ消しゴム。シンプルでありながら全てが計算されたデザイン性の高いロングセラー定番商品です。長年ミランの定番商品として世界中で長年愛され続けています。あらゆる種類の紙上の鉛筆ストロークを消すことができます。持ち運びにも便利なサイズ(5.1 x 4.6 x 1.3 cm)。おしゃれな個別ブリスターパッケージ。文房具好きのお子さま、お友達へのプレゼントに最適です。

用途
学校や職場などでお使いいただけます。プレゼントに最適です。
色
白
質量(g)
50(パッケージ込み)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(消しゴム1個)51×46×130
入数
2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516086MLNBMM9358
¥370
¥359
¥395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする