CLUB.J
らくらく草抜きカッター
立ったまま草刈り作業が可能・脚や腰への負担を抑えて草刈りが可能
用途
除草、草削りに
仕様
中間グリップ付
材質
頭:ステンレス特殊鋼 パイプ:ステンレス鋼 グリップ:PVC 中間グリップ:スポンジ
色
グリーン
材質(パイプ)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84516445
720094
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください