曜日別特売

アグリアースシート

アグリアースシート - 日本ワイドクロスアグリアースシート - 日本ワイドクロス

導電性糸を織り込んだ電気柵用防草シートで、電気柵の適正な管理を実現します!電気柵下にアグリアースシートを敷設することで、雑草の繁殖を抑え、電線に触れることを予防することができます。
雑草の繁殖を抑え、電線に触れることを予防することができます。

用途電柵下の雑草を抑制し、動物に対して効率的に電気ショックを与える事ができます。材質ポリプロピレン・ステンレス製燃糸ブラック長さ(m)50内容量1個
関連資料:(2.25MB) (0.46MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517380AS15150.35
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84517389AS15150.75
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする