viv IHシリコーンマット チャコールグレー

viv IHシリコーンマット チャコールグレー - ワールドクリエイト

IHヒーターに置くことでトッププレートの汚れや焦げ付き、キズを防ぎます。
シリコーンゴム製の為、天板に密着して調理中に調理器具が滑りにくいです。
汚れてもふき取りやすく、食器洗い乾燥機での丸洗いができ衛生的です。

使用上の注意
・IHヒーター以外の熱源(ラジエントヒーター、シーズーヒーター、ハロゲンヒーター等)では使用できません。
・IHヒーター非対応の調理器具は使用できません。
・火災のリスクがある為、揚げ物料理には使用できません。
耐熱温度:270℃ 耐冷温度:-30℃
サイズ:Φ215mm

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517145600943
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする