曜日別特売

アグリ・トップロールK1000ハーフ

アグリ・トップロールK1000ハーフ - アグリセクト

ロール式フィルムなので、施設の側窓・天窓や出入口付近にも簡単に設置できます。再生ポリエチレンを基材に採用し、経済的な価格設定を実現しました。対象害虫:コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などです。
ロール状フィルムなので、施設の側窓・天窓や出入口付近にも簡単に設置できます。
用途に合わせて長さを調整してご利用ください。

用途
色で害虫を誘引して捕獲する、屋内外両用両面粘着ロール式捕虫資材です。
ハウス側窓、天窓からの害虫侵入対策や大量捕獲に適したテープ幅10cmを用意。
対象害虫:コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類など
材質再生ポリエチレン製(韓国製)、HDPE(高密度ポリエチレン)ガード装着イエロー長さ(m)100幅(cm)10内容量1個(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517337-10100
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする