430キーホルダー(18個入)

430キーホルダー(18個入) MILAN 430キーホルダー(18個入) MILAN 430キーホルダー(18個入) MILAN 430キーホルダー(18個入) MILAN 430キーホルダー(18個入) MILAN 430キーホルダー(18個入) MILAN 430キーホルダー(18個入) MILAN

スペインの文房具メーカーMILAN(ミラン)の定番430消しゴムのかたちをしたキーホルダーです。【1918】シリーズ。世界中の文房具ファンに愛され続けているロングセラー消しゴムが、ついにキーリングになりました。アクセサリー感覚で使用できます。かわいい個箱に入っているのでプレゼントにも最適。グリーン、ピンク、ホワイトの3色アソート(18個セット)での販売になります。

用途かばんや鍵などに取り付けてお楽しみください。 厚さ(mm)18 リング外径(Φmm)30 リング内径(Φmm)25 縦(mm)28 横(mm)28 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84517590 MLN08592G18
16,200
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする