トートバッグ 1918シリーズ

トートバッグ 1918シリーズ - MILANトートバッグ 1918シリーズ - MILANトートバッグ 1918シリーズ - MILANトートバッグ 1918シリーズ - MILANトートバッグ 1918シリーズ - MILANトートバッグ 1918シリーズ - MILANトートバッグ 1918シリーズ - MILANトートバッグ 1918シリーズ - MILAN

スペイン MILAN(ミラン)の「【1918 シリーズ】トートバッグ」です。ヨーロッパでも大人気の1918シリーズ。1918年からスペインの自社工場で今も製造されているMILAN消しゴムからインスピレーションを得た【1918シリーズ】。おもて生地:太い補強糸を一定間隔でクロスパッチ状に織り上げる特殊な技法を用いた布地を使用。破れにくく耐久性に優れたトートバッグです。持ち手も長く肩掛け可。お買い物や普段使いに。ユニセックスデザインです。選べるカラーは【全4色】ネイビーブルー・ベージュ・グリーン・ピンク。カジュアルなシーンからビジネスシーンまで、幅広い場面で活躍します。

用途お買い物や普段使いに。ユニセックスデザインです。厚さ(mm)15縦(mm)405横(mm)375内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517495MLN62101SNCGRグリーン
3,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
84517504MLN62101SNCBGベージュ
3,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
84517520MLN62101SNCPピンク
3,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
84517529MLN62101SNCBネイビー
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする