「コッチネ」オーブントースター9L

「コッチネ」オーブントースター9L - タマハシ

coccineはラッキージンクスを持つ「てんとう虫」にあやかって命名されました。
小さくてキュートな様やお日様に向かって飛び立つ姿は前向きな気持ちを呼び覚ましてくれます。
日常のちょっとした喜びに出会えるキッチン家電シリーズ。
上下にヒーターが付いているのでパンなどは両面焼けて熱効率がGOOD。
最大230℃まで温められ、グラタンやココットなどのオーブン調理にも。
温度調節・焼き時間調節機能付き。
レトロ感がキュートな、スモーキーなグリーン。
材質・仕様
本体:スチール(塗装仕上)、トレイ:スチール、アミ:鉄(クロムめっき)、消費電力:AC100V-800W 50/60Hz、温度設定:0~230℃(ダイヤル式)・サーモスタット、コードの長さ:約1.05m、タイマー:30分計、容量:9L

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516987CO01スモークグリーン
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする