「マリ・クレール」ホットサンドトースター・W

「マリ・クレール」ホットサンドトースター・W - タマハシ

お好みの具と食パンをはさんで焼くだけの簡単操作。
火を使わないので安全なうえこんがりと焼きあがります。
プレートはフッ素加工なので布巾などでサッと拭くだけの簡単お手入れです。
材質・仕様
本体:フェノール樹脂・フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工) コードの長さ:約1.4m、消費電力:100V-520W
サイズ等
約225×220×85mm(965g)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517039MC814
オープン
4,388
4,827(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする