「ミッフィー」オーブントースター

「ミッフィー」オーブントースター - タマハシ

トーストが1枚焼ける大きさのコンパクトなミニオーブントースターです。
前面のダイヤルを回して加熱する簡単操作。
材質・仕様
本体:スチール(塗装仕上)、アミ:鉄(クロムめっき)、消費電力:AC100V-400W 50/60Hz、温度設定:230℃・サーモスタット、コードの長さ:約1.0m、タイマー:30分計

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517084DB209
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする