トップウォーター
ハンドルスピナーベアリング内蔵
材質
ステンレスSUS316
径(Φmm)
【ノブ設置可能】45
グリップ径(Φmm)
【設置可能】16-25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518177
-
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください