アークランドサカモト
鉈柄 桂付 小
用途
一般なた用柄
仕様
桂付
適合
木柄竹割なた165mm、その他
材質
柄:本樫
長さ(mm)
150
色
ウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518798
702055
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください