曜日別特売

鉈柄 桂付 大

鉈柄 桂付 大 - アークランドサカモト鉈柄 桂付 大 - アークランドサカモト鉈柄 桂付 大 - アークランドサカモト
用途一般なた用柄仕様桂付適合東型なた両刀135mm、東型なた片刃135mm、その他材質柄:本樫長さ(mm)220ウッド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84518816702057
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする