WIZ'A
ハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 30本
用途
草刈用ナイロンコード
仕様
安心安全の日本製
材質
PEアロイ+チタン
形状
(コード)四角タイプ
色
グレー
コード長さ(m)
0.22
入数
30本
対角(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518606
729011
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください