自然作
三面ホー
用途
多機能で、土作りや草取りなど広範囲の作業に向いてる・家庭菜園での土作りや草取りにも使用可能・草刈、草集め、除草作業に
仕様
引っ掛け付きで吊り下げ収納可能
材質
刃部:50c 柄部:雑木
色
ウッド
材質(柄部)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518728
722113
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください