自然作
ステンレス土入れ アミ付き 大
サビにくいステンレスタイプ/強度があり力をかけても変形しにくい
用途
ガーデニングの土入れ、植え込み作業等に
仕様
アミ付き
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
サイズ
大
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518694
727305
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください