らくらくミニローラーハンドル

らくらくミニローラーハンドル - 大塚刷毛製造らくらくミニローラーハンドル - 大塚刷毛製造らくらくミニローラーハンドル - 大塚刷毛製造

絶妙な角度で作業性UP!
通常より曲がっているんです!
手首が疲れない。
ワイヤー部分に角度が付いております。
雨樋の裏や手すりの裏など塗る際に通常のハンドルではワイヤー部分根本が邪魔になりますが、角度が付いている為、ストレスなく塗ることができます。
別のタフミニハンドルと区別しやすいブルースケルトン。

仕様短柄・先端斜め仕様色(柄)水色グリップタイプ角柄内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84632399163156 2002【ローラー】2インチ・3インチ 兼用
1,090
799
879(税込)
当日出荷
84632408163156 2004【ローラー】4インチ用
1,090
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする