カモ井加工紙
クレープテープ
自動車などの高温焼付塗装向けのテープです。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。糊残りもほとんどありません。
用途
高温焼付塗装用
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/15mm)
63
基材
クレープ紙
粘着剤
ゴム系
特性
耐熱
色
クリーム
厚さ(mm)
0.19
長さ(m)
50
伸び(%)
8.2
耐熱温度(℃)
150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
主な用途
養生
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84632435
NO.870
1箱(20巻×6袋)
15
50
150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84632444
NO.870
1箱(12巻×6袋)
25
50
150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84632460
NO.870
1箱(6巻×6袋)
50
50
150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
84632469
NO.870
1箱(16巻×6袋)
19
50
150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
84632478
NO.870
1箱(8巻×6袋)
38
50
150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84632487
NO.870
1袋(16巻)
19
50
150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
オープン
¥
6,688
¥
7,357
(税込)
当日出荷
84632496
NO.870
1袋(8巻)
38
50
150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
オープン
¥
6,688
¥
7,357
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84632505
NO.870
1袋(20巻)
15
50
150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
84632514
NO.870
1袋(12巻)
25
50
150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84632530
NO.870
1袋(6巻)
50
50
150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください