曜日別特売

カプトン(R)テープ

カプトン(R)テープ - 寺岡製作所

絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。
プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。
耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。

寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品内容量1巻
注意
※数値はJISまたはメーカーの試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8461968622-5120-605(絶縁破壊)7
4,160
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
8461969522-5120-62107
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
8461970422-5120-63127
3,840
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
8461972022-5120-64157
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
8461972922-5120-65187
5,760
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
8461973822-5120-66207
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
8461974722-5120-67257
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
8461975622-5120-68307
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
8461976522-5120-69507
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする