PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するHP製ノートPCなどを充電できるケーブルです。
専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。
外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。
最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。
DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。
ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-CコンバーターStarTech.com税込¥8,028¥7,298