曜日別特売

AKL-W 更衣ロッカー

AKL-W 更衣ロッカー - ノーブランドAKL-W 更衣ロッカー - ノーブランドAKL-W 更衣ロッカー - ノーブランドAKL-W 更衣ロッカー - ノーブランドAKL-W 更衣ロッカー - ノーブランドAKL-W 更衣ロッカー - ノーブランドAKL-W 更衣ロッカー - ノーブランドAKL-W 更衣ロッカー - ノーブランド
仕様本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト)(本体)ホワイト、(扉)ホワイトシリンダー錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84634246AKL-W2S@<92410>【1マス分】ハンガーパイプ、樹脂網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1202人用(1列2段)(ハンガーパイプ)20、(樹脂網棚)10317×515×1790
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
84634255AKL-W4S@<92412>【1マス分】ハンガーパイプ、樹脂網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1344人用(2列2段)(ハンガーパイプ)20、(樹脂網棚)10608×515×1790
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84634264AKL-W1@<92401>【1マス分】ハンガーパイプ、樹脂網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1221人用(ハンガーパイプ)20、(樹脂網棚)10455×515×1790
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84634280AKL-W2@<92402>【1マス分】ハンガーパイプ、樹脂網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1322人用(ハンガーパイプ)20、(樹脂網棚)10608×515×1790
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84634289AKL-W1S@<92409>【1マス分】ハンガーパイプ、樹脂網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1191人用スリム(ハンガーパイプ)20、(樹脂網棚)10317×515×1790
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
84634298AKL-W12@<92408>【1マス分】樹脂網棚15512人用(樹脂網棚)10900×515×1790
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84634307AKL-W9@<92407>【1マス分】樹脂網棚1519人用(樹脂網棚)10900×515×1790
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84634316AKL-W8W@<92413>【1マス分】樹脂網棚1518人用(2列4段)(樹脂網棚)10900×515×1790
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84634325AKL-W8@<92406>【1マス分】ハンガーパイプ、樹脂網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1538人用(ハンガーパイプ)20、(樹脂網棚)10900×515×1790
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84634334AKL-W6@<92405>【1マス分】ハンガーパイプ、樹脂網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1476人用(ハンガーパイプ)20、(樹脂網棚)10900×515×1790
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84634350AKL-W4WS@<92414>【1マス分】ハンガーパイプ、樹脂網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1424人用(2列2段ワイド)(ハンガーパイプ)20、(樹脂網棚)10900×515×1790
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84634359AKL-W3@<92403>【1マス分】ハンガーパイプ、樹脂網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1443人用(ハンガーパイプ)20、(樹脂網棚)10900×515×1790
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84634368AKL-W4@<92404>【1マス分】ハンガーパイプ、樹脂網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1504人用(ハンガーパイプ)20、(樹脂網棚)10900×515×1790
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84634377AKL-W2W@<92411>【1マス分】ハンガーパイプ、樹脂網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1392人用ワイド(ハンガーパイプ)20、(樹脂網棚)10900×515×1790
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする