曜日別特売

レヂノイド砥石(金属用)

レヂノイド砥石(金属用) - 新ダイワ

BMC230専用のレジノイド砥石(金属用)です。

用途金属の切断に取付穴径(Φmm)22.23適合材金属砥材レヂノイド砥石厚さ(mm)2.5外径(Φmm)230内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84662980X407-00065023022.232.5
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする