回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。
本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。
省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。
エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台