SLDS(セルデス)
YINCAI(インサイ)マット専用 コーナー
インサイゴムマット専用コーナーです。表面に天然ゴム加工を施し、専プラでのマット連結が可能です。
用途
トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
仕様
段差:20
幅(mm)
145
色
ブラック
奥行(mm)
145
内容量
1個
注意
※・ゴム製品の為、性質上±1~5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承ください。
※・専用ジョイントプラ付属(1個/本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84670506
JL-Y01
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
離島
1
お送りできません