SLDS(セルデス)
Newゴムチップマット50mm専用 段差コーナー
Newゴムチップマット用のTPE段差スロープ用のアールです。専用のプラを使用でマットへの連結が可能になりました。幅広タイプで緩やかな傾斜。
※1本購入ごとに専用ジョイントプラ1個付き
用途
トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
仕様
段差(mm):50
幅(mm)
145
色
ブラック
奥行(mm)
145
内容量
1個
注意
※・ゴム製品の為、性質上±1~5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承ください。
※・両面テープ等で床への固定要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84670488
JL-06
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
離島
1
お送りできません