ラドンナ
トースター TOFFY PALE AQUA K-TS4-PA
付属品
トレイ×2、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
【庫内】【上段】163×64×146【下段】163×61×146
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
230×331×234
定格消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1
タイマー
15分
火力調節
3段階(280/720/1000W)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84669264
KTS4
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください