コンパクトフードスチーマー

コンパクトフードスチーマー - ラドンナコンパクトフードスチーマー - ラドンナ
付属品専用電源コード、調理用カップ×2個、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)1000(付属品含まず)電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)【スチームトレイ(大)(小)使用時】236×238×154定格消費電力(W)350電源コード(m)1.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84668914KFS1
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
84668930KFS1
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする