曜日別特売

スケール付マルチフードプロセッサー【充電式】

スケール付マルチフードプロセッサー【充電式】 - ラドンナ

付け替え可能な3つのアタッチメントで、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立てる』をこれ1台で。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!
はかり(スケール)とフードプロセッサーの2WAY
食材の計量から調理(カット・おろし・泡立て)までがとってもスマートなマルチフードプロセッサー。
スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!
付け替え可能な3つのアタッチメント
調理内容に適したアタッチメントをセットして、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立て』がこれ1台で可能!
充電式・コードレス
野外などコンセントのないところでも使用できます。
充電電池
リチウムイオン蓄電池7.4V 1500mAh(保護回路付)
充電時間
約4時間
回転数(無負荷時)
約2,600回/分
計量範囲
2~1,000g(最小表示:1g)
自動電源オフ
約2分
定格時間
4枚刃:30秒
おろしプレート:1分
泡だて器:2分

容量(mL)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84668677KCH2
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする