平和工業
バスケットワゴン4段
バスケットタイプのトレーで通気性あり。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。
材質
本体:ポリプロピレン/柱・キャップ:ポリスチレン/キャスター芯:スチール
色
アイボリー
高さ(mm)
1238
奥行(mm)
465
段数
4
引出し
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84690955
-
2270
スリム
250
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84690964
-
2640
ワイド
355
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください